Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX01M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX01M5
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX01M5
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX01M5
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX01M5
Artikel-Nr.:
     C7990-EX01M5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EX01M5
EAN/GTIN:
     7320760136980
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M5 mit 0.80 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 6.0mm Schaft und 4.9mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche und 45° Helixwinkel 2.5xD Sacklochgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
4,9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
45 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
70 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
4.2 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
5
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,8 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
8 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
25 mm
Bestellcode ISO:
EX01M5
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.