Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX11M24X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX11M24X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX11M24X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX11M24X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX11M24X1.5
Artikel-Nr.:
     C7990-EX11M24X1.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EX11M24X1.5
EAN/GTIN:
     7320760150177
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M24 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 18.0mm Schaft und 14.5mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche und 45° Helixwinkel 2.5xD Sacklochgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
14,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
18 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
45 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
140 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
22.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
24
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
20 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
EX11M24X1.5
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.