Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX11M24X2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX11M24X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX11M24X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX11M24X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX11M24X2.0
Artikel-Nr.:
     C7990-EX11M24X2.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EX11M24X2.0
EAN/GTIN:
     7320760150184
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M24 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 18.0mm Schaft und 14.5mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche und 45° Helixwinkel 2.5xD Sacklochgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
14,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
18 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
45 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
140 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
22 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
24
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
2 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
20 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
EX11M24X2.0
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.