Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX215-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX215-40
UNC Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX215-40
UNC Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX215-40
UNC Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX215-40
Artikel-Nr.:
     C7990-EX215-40
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EX215-40
EAN/GTIN:
     7320760150429
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Grobgewinde UNC 5 mit 40 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2184-1 Standard mit 3.5mm Schaft und 2.7mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche und 45° Helixwinkel 2.5xD Sacklochgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 2184-1
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,7 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
45 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.65 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
5
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
3,175 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
6 mm
Gewindegänge pro Zoll:
40
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
18 mm
Bestellcode ISO:
EX215-40
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.