Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX317/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX317/16
UNF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX317/16
UNF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX317/16
UNF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX317/16
Artikel-Nr.:
     C7990-EX317/16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EX317/16
EAN/GTIN:
     7320760168486
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 7/16" mit 20 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2184-1 Standard mit 8.0mm Schaft und 6.2mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche und 45° Helixwinkel 2.5xD Sacklochgewinde in legierter
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 2184-1
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,2 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
45 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
9.9 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
7/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
11,112 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
15 mm
Gewindegänge pro Zoll:
20
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
EX317/16
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.