Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX401/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX401/4
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX401/4
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX401/4
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX401/4
Artikel-Nr.:
     C7990-EX401/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EX401/4
EAN/GTIN:
     7320760168554
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standardrohrgewinde G 1/4" mit 19 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 5156 Standard mit 11.0mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche und 45° Helixwinkel 2.5xD Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 5156
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
11 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
45 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
11.8 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
13,157 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
15 mm
Gewindegänge pro Zoll:
19
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
EX401/4
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.