Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX403/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX403/4
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX403/4
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX403/4
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX403/4
Artikel-Nr.:
     C7990-EX403/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EX403/4
EAN/GTIN:
     7320760168592
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standardrohrgewinde G 3/4" mit 14 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 5156 Standard mit 20.0mm Schaft und 16.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche und 45° Helixwinkel 2.5xD Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 5156
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
16 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
45 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
140 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
24.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
3/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
26,441 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
20 mm
Gewindegänge pro Zoll:
14
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
EX403/4
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.