Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX403/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX403/8
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX403/8
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX403/8
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° EX403/8
Artikel-Nr.:
     C7990-EX403/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EX403/8
EAN/GTIN:
     7320760168561
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standardrohrgewinde G 3/8" mit 19 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 5156 Standard mit 12.0mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche und 45° Helixwinkel 2.5xD Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 5156
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
45 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
15.25 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
3/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
16,662 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
15 mm
Gewindegänge pro Zoll:
19
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
EX403/8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.