Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Schneideisen, ohne Schälanschnitt F100M2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Schneideisen, ohne Schälanschnitt F100M2.5
M Schneideisen, ohne Schälanschnitt F100M2.5
M Schneideisen, ohne Schälanschnitt F100M2.5
Artikel-Nr.:
     C7990-F100M2.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F100M2.5
EAN/GTIN:
     7320760103821
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m2,0
Vollrundschneideisen mit Anschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M2.5 mit 0.45 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 16mm Außendurchmesser und 5mm Dicke, HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2568
Trägerdurchmesser - Metrisch:
16 mm
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - Metrisch:
5 mm
Gewindegröße:
2,5
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,45 mm
Gewindetoleranzklasse:
6g
Bestellcode ISO:
F100M2.5
... > Threading > Solid > Dies
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.