Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F100M27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F100M27
M Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F100M27
M Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F100M27
Artikel-Nr.:
     C7990-F100M27
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F100M27
EAN/GTIN:
     7320760103876
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M27 mit 3.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 65mm Außendurchmesser und 25mm Dicke, HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2568
Trägerdurchmesser - Metrisch:
65 mm
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - Metrisch:
25 mm
Gewindegröße:
27
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
3 mm
Gewindetoleranzklasse:
6g
Bestellcode ISO:
F100M27
... > Threading > Solid > Dies
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.