Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Schneideisen, ohne Schälanschnitt F108M2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Schneideisen, ohne Schälanschnitt F108M2.5
M Schneideisen, ohne Schälanschnitt F108M2.5
M Schneideisen, ohne Schälanschnitt F108M2.5
Artikel-Nr.:
     C7990-F108M2.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F108M2.5
EAN/GTIN:
     7320760381267
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
Vollrundschneideisen mit Anschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M2.5 mit 0.45 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 16mm Außendurchmesser und 5mm Dicke, HSSE-Co mit geläppte Oberfläche Gewinden in legierter und Werkzeugstahl, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl und austenitisch oder austemperiertes duktiles
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2568
Trägerdurchmesser - Metrisch:
16 mm
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
2,25 XP
Gesamtlänge - Metrisch:
5 mm
Gewindegröße:
2,5
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,45 mm
Gewindetoleranzklasse:
6g
Bestellcode ISO:
F108M2.5
... > Threading > Solid > Dies
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m2,5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.