Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F1201/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F1201/2
UNC Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F1201/2
UNC Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F1201/2
Artikel-Nr.:
     C7990-F1201/2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F1201/2
EAN/GTIN:
     7320760104361
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt, Grobgewinde UNC 1/2" mit 13 Gängen / Inch und 2A Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 38mm Außendurchmesser und 14mm Dicke, HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2568
Trägerdurchmesser - Metrisch:
38 mm
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - Metrisch:
14 mm
Gewindegröße:
1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
12,7 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2A
Gewindegänge pro Zoll:
13
Bestellcode ISO:
F1201/2
... > Threading > Solid > Dies
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.