Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F13010-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F13010-32
UNF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F13010-32
UNF Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F13010-32
Artikel-Nr.:
     C7990-F13010-32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F13010-32
EAN/GTIN:
     7320760104477
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt, Feingewinde UNF 10 mit 32 Gängen / Inch und 2A Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 20mm Außendurchmesser und 7mm Dicke, HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2568
Trägerdurchmesser - Metrisch:
20 mm
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - Metrisch:
7 mm
Gewindegröße:
10
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
4,83 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2A
Gewindegänge pro Zoll:
32
Bestellcode ISO:
F13010-32
... > Threading > Solid > Dies
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.