Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSW Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F1401/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSW Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F1401/2
BSW Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F1401/2
BSW Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F1401/2
Artikel-Nr.:
     C7990-F1401/2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F1401/2
EAN/GTIN:
     7320760104613
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
bsw-schneideisen 1/2"
Vollrundschneideisen mit Anschnitt, Britisches Standard Whitworth Gewinde BSW 1/2" mit 12 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 38mm Außendurchmesser und 14mm Dicke, HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2568
Trägerdurchmesser - Metrisch:
38 mm
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - Metrisch:
14 mm
Gewindegröße:
1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
12,7 mm
Gewindeform Typ:
BSW - British standard Whitworth
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindegänge pro Zoll:
12
Bestellcode ISO:
F1401/2
... > Threading > Solid > Dies
Weitere Suchbegriffe: bsw schneideisen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.