Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F201M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F201M3
M Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F201M3
M Schneideisen, Schälanschnitt, geläppt F201M3
Artikel-Nr.:
     C7990-F201M3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F201M3
EAN/GTIN:
     7320760164747
Suchbegriffe:
Links-Gewinde-Schneideisen
Linksgewinde-Schneideisen
Linksgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt, linksschneidend ISO-Metrisches Gewinde M3 mit 0.50 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 20mm Außendurchmesser und 5mm Dicke, HSS mit blanker Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2568
Trägerdurchmesser - Metrisch:
20 mm
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Links
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - Metrisch:
5 mm
Gewindegröße:
3
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6g
Bestellcode ISO:
F201M3
... > Threading > Solid > Dies
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.