Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Sechskant-Schneideisen F202M27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Sechskant-Schneideisen F202M27
M Sechskant-Schneideisen F202M27
M Sechskant-Schneideisen F202M27
Artikel-Nr.:
     C7990-F202M27
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F202M27
EAN/GTIN:
     7320760217115
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen sechskant
Sechskantschneideisen, ISO-Metrisches Gewinde M27 mit 3.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 382 Standard mit 60mm Breite über flach und 25mm Dicke, HSS mit blanker Oberfläche Gewindereparatur in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 382
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - Metrisch:
25 mm
Gewindegröße:
27
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
3 mm
Gewindetoleranzklasse:
6g
Bestellcode ISO:
F202M27
... > Threading > Solid > Dies
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m27
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,59*
€ 248,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.