Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Sechskant-Schneideisen F2723/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Sechskant-Schneideisen F2723/4
G(BSP) Sechskant-Schneideisen F2723/4
G(BSP) Sechskant-Schneideisen F2723/4
Artikel-Nr.:
     C7990-F2723/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F2723/4
EAN/GTIN:
     7320760217474
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Sechskantschneideisen, Britisches Standardrohrgewinde G 3/4" mit 14 Gängen / Inch und A Toleranz, Abmessungen nach DIN 382 Standard mit 60mm Breite über flach und 18mm Dicke, HSS mit blanker Oberfläche Gewindereparatur in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 382
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - Metrisch:
18 mm
Gewindegröße:
3/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
26,44 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindetoleranzklasse:
CLASS A
Gewindegänge pro Zoll:
14
Bestellcode ISO:
F2723/4
... > Threading > Solid > Dies
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.