Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Sechskant-Schneideisen F302M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Sechskant-Schneideisen F302M3
M Sechskant-Schneideisen F302M3
M Sechskant-Schneideisen F302M3
Artikel-Nr.:
     C7990-F302M3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F302M3
EAN/GTIN:
     7320760105627
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Sechskantschneideisen, ISO-Metrisches Gewinde M3 mit 0.50 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 0.7100" Breite über flach und 1/4" Dicke, HSS mit blanker Oberfläche Gewindereparatur in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
BS 1127:1950
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - fraktional Zoll:
1/4
Gewindegröße:
3
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6g
Bestellcode ISO:
F302M3
... > Threading > Solid > Dies
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.