Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Sechskant-Schneideisen F302M36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Sechskant-Schneideisen F302M36
M Sechskant-Schneideisen F302M36
M Sechskant-Schneideisen F302M36
Artikel-Nr.:
     C7990-F302M36
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F302M36
EAN/GTIN:
     7320760105658
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Sechskantschneideisen, ISO-Metrisches Gewinde M36 mit 4.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 2.7600" Breite über flach und 1.1/4" Dicke, HSS mit blanker Oberfläche Gewindereparatur in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
BS 1127:1950
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - fraktional Zoll:
1.1/4
Gewindegröße:
36
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
4 mm
Gewindetoleranzklasse:
6g
Bestellcode ISO:
F302M36
... > Threading > Solid > Dies
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,16*
€ 285,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,87*
€ 277,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.