| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-F302M5 Herst.-Nr.: F302M5 EAN/GTIN: 7320760105719 |
| |
|
| | |
| Sechskantschneideisen, ISO-Metrisches Gewinde M5 mit 0.80 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 0.7100" Breite über flach und 1/4" Dicke, HSS mit blanker Oberfläche Gewindereparatur in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | BS 1127:1950 | Grundkörper Code: | HSS | Markenname: | Dormer | Schneidrichtung: | Rechts | Fasen- Teilungsverhältnis: | 1,75 XP | Gesamtlänge - fraktional Zoll: | 1/4 | Gewindegröße: | 5 | Gewindeform Typ: | M - Metric coarse | Gewindesteigung - Metrisch: | 0,8 mm | Gewindetoleranzklasse: | 6g | Bestellcode ISO: | F302M5 |
|
| | |
| | | |
| |