Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F310M8X1.0X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F310M8X1.0X1
MF Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F310M8X1.0X1
MF Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F310M8X1.0X1
Artikel-Nr.:
     C7990-F310M8X1.0X1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F310M8X1.0X1
EAN/GTIN:
     7320760205976
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Einstellbares geschlitztes Schneideisen, ISO-Metrisches Feingewinde M8 mit 1.00 mm Steigung, um das Drehmoment beim Schneiden von Hand zu reduzieren, können geteilte Schneideisen in kleinen Schritten eingestellt werden, bis zu einem Maximum von ungefähr 0.15mm, Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 1" Außendurchmesser und 3/8" Dicke, HSS mit blanker Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
BS 1127:1950
Grundkörperdurchmesser - fraktional Zoll:
1"
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - fraktional Zoll:
3/8
Gewindegröße:
8
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Bestellcode ISO:
F310M8X1.0X1
... > Threading > Solid > Dies
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.