Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Sechskant-Schneideisen F312M8X1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Sechskant-Schneideisen F312M8X1.0
MF Sechskant-Schneideisen F312M8X1.0
MF Sechskant-Schneideisen F312M8X1.0
Artikel-Nr.:
     C7990-F312M8X1.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F312M8X1.0
EAN/GTIN:
     7320760206348
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
m8 feingewinde-schneideisen
Sechskantschneideisen, ISO-Metrisches Feingewinde M8 mit 1.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse, Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 0.8200" Breite über flach und 5/16" Dicke, HSS mit blanker Oberfläche Gewindereparatur in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
BS 1127:1950
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - fraktional Zoll:
5/16
Gewindegröße:
8
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6g
Bestellcode ISO:
F312M8X1.0
... > Threading > Solid > Dies
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.