Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F3201.1/4X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F3201.1/4X3
UNC Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F3201.1/4X3
UNC Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F3201.1/4X3
Artikel-Nr.:
     C7990-F3201.1/4X3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F3201.1/4X3
EAN/GTIN:
     7320760207000
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen
Einstellbares geschlitztes Schneideisen, Grobgewinde UNC 1.1/4" mit 7 Gängen / Inch, um das Drehmoment beim Schneiden von Hand zu reduzieren, können geteilte Schneideisen in kleinen Schritten eingestellt werden, bis zu einem Maximum von ungefähr 0.006", Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 3" Außendurchmesser und 7/8" Dicke, HSS mit blanker Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
BS 1127:1950
Grundkörperdurchmesser - fraktional Zoll:
3"
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - fraktional Zoll:
7/8
Gewindegröße:
1,1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
31,75 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindegänge pro Zoll:
7
Bestellcode ISO:
F3201.1/4X3
... > Threading > Solid > Dies
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.