Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F3309/16X1.1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F3309/16X1.1/2
UNF Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F3309/16X1.1/2
UNF Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F3309/16X1.1/2
Artikel-Nr.:
     C7990-F3309/16X1.1/2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F3309/16X1.1/2
EAN/GTIN:
     7320760207581
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen
Einstellbares geschlitztes Schneideisen, Feingewinde UNF 9/16" mit 18 Gängen / Inch, um das Drehmoment beim Schneiden von Hand zu reduzieren, können geteilte Schneideisen in kleinen Schritten eingestellt werden, bis zu einem Maximum von ungefähr 0.006", Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 1.1/2" Außendurchmesser und 1/2" Dicke, HSS mit blanker Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
BS 1127:1950
Grundkörperdurchmesser - fraktional Zoll:
1.1/2
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - fraktional Zoll:
1/2
Gewindegröße:
9/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
14,29 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindegänge pro Zoll:
18
Bestellcode ISO:
F3309/16X1.1/2
... > Threading > Solid > Dies
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.