Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F3701/2X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F3701/2X2
G(BSP) Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F3701/2X2
G(BSP) Schneideisen - geschlitzt, verstellbar F3701/2X2
Artikel-Nr.:
     C7990-F3701/2X2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F3701/2X2
EAN/GTIN:
     7320760209356
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
rohrgewindeschneideisen 1/2"
Einstellbares geschlitztes Schneideisen, Britisches Standardrohrgewinde G 1/2" mit 14 Gängen / Inch, um das Drehmoment beim Schneiden von Hand zu reduzieren, können geteilte Schneideisen in kleinen Schritten eingestellt werden, bis zu einem Maximum von ungefähr 0.006", Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 2" Außendurchmesser und 5/8" Dicke, HSS mit blanker Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl, Ferritischer Edelstahl und Grauguss, Temperguss, duktiles und verdichteter Graphitguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
BS 1127:1950
Grundkörperdurchmesser - fraktional Zoll:
2"
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Fasen- Teilungsverhältnis:
1,75 XP
Gesamtlänge - fraktional Zoll:
5/8
Gewindegröße:
1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
20,96 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindegänge pro Zoll:
14
Bestellcode ISO:
F3701/2X2
... > Threading > Solid > Dies
Weitere Suchbegriffe: g schneideisen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.