| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-H85338.0 Herst.-Nr.: H85338.0 EAN/GTIN: 7320760652480 |
| |
|
| | |
| Wechselkopfbohrer Körper HYDRA mit DIN 6535HB NC Weldonschaft, Größe 38.0mm mit einer Gesamtlänge von 226.5mm und einer Schneidenlänge von 131.5mm gemäß DORMER Standard für 3xD Bohrungen mit HYDRA P (R950), HYDRA M (R960) oder HYDRA K (R970) Durchmesser 37 bis 38mm Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HSS | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h6 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 40 mm | Kühlmittelversorgungseigenschaft: | Interne Kühlmittelzufuhr | Schneidrichtung: | Rechts | Gesamtlänge - Metrisch: | 226,5 mm | Schaftlänge - Metrisch: | 70 mm | Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser: | 3 XD | Einsatzlänge - Metrisch: | 131,5 mm | Bestellcode ISO: | H85338.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |