Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte zum Räumen HZ/2 14-14 H7:333TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatte zum Räumen HZ/2 14-14 H7:333TN
Wendeschneidplatte zum Räumen HZ/2 14-14 H7:333TN
Wendeschneidplatte zum Räumen HZ/2 14-14 H7:333TN
Artikel-Nr.:
     C7990-HZ/2 14-14 H7:333TN
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     HZ/2 14-14 H7:333TN
EAN/GTIN:
     3603602908261
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Doppelseitige Feder und Nut Wendeschneidplatte zum räumen bis zu einer Breite von 14mm in der Toleranzklasse H7, Substrat 333TN PVD beschichtetes HSS im ISO-Substrats-Bereich P45-P50 zum bearbeiten von Stahl in Kombination mit einer PHZ-2…-14 Größe Räumnadel
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
333TN
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Maximale Schnittbreitentoleranz:
0.018 mm
Minimale Schnittbreitentoleranz:
0 mm
Schnittbreite - Zoll:
0.551 inch
Schnittbreite - Metrisch:
14 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
0.315 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
8 mm
Wendeplattenlänge - Zoll:
1.417 inch
Wendeplattenlänge - Metrisch:
36 mm
Gesamtdicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
14 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
13,9 mm
Bestellcode ISO:
HZ/2 14-14 H7:333TN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,08*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.