Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Gewindefräser Spiralnut 10° J2006.5X1.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2006.5X1.25
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2006.5X1.25
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2006.5X1.25
M Gewindefräser Spiralnut 10° J2006.5X1.25
Artikel-Nr.:
     C7990-J2006.5X1.25
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J2006.5X1.25
EAN/GTIN:
     7320760688700
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
m8 bohrgewindefräser
bohrgewindefräser
Gewinde- und Fasfräser, ISO-Metrisches Gewinde ≥ M8 mit 1.25 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 3 Schneiden, 6.5mm Schneidendurchmesser und 10mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 17.5mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
17,5 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
72 mm
Gewindegröße:
M8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
6,5 mm
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,25 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
19,1 mm
Bestellcode ISO:
J2006.5X1.25
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.