Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J2059.9X1.75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J2059.9X1.75
M Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J2059.9X1.75
M Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J2059.9X1.75
M Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J2059.9X1.75
M Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J2059.9X1.75
Artikel-Nr.:
     C7990-J2059.9X1.75
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J2059.9X1.75
EAN/GTIN:
     7320760688779
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m12
bohrgewindefräser
Gewinde- und Fasfräser, ISO-Metrisches Gewinde ≥ M12 mit 1.75 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 4 Schneiden, 9.9mm Schneidendurchmesser und 14mm Weldonschaft gemäß DIN 6535 HB, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung, durchgehende Kühlmittelbohrungen und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 26.25mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Titan oder Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
26,25 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
83 mm
Gewindegröße:
M12
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
9,9 mm
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,75 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
28,2 mm
Bestellcode ISO:
J2059.9X1.75
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,79*
€ 360,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.