Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Gewindefräser Spiralnut 10° J22010.0X1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Gewindefräser Spiralnut 10° J22010.0X1.0
MF Gewindefräser Spiralnut 10° J22010.0X1.0
MF Gewindefräser Spiralnut 10° J22010.0X1.0
MF Gewindefräser Spiralnut 10° J22010.0X1.0
Artikel-Nr.:
     C7990-J22010.0X1.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J22010.0X1.0
EAN/GTIN:
     7320760688908
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m12
bohrgewindefräser
Gewindefräser, ISO-Metrisches Feingewinde ≥ M12 mit 1.00 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 4 Schneiden, 10mm Schneidendurchmesser und 10mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 20mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, angelassener gehärteter Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
20 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
72 mm
Gewindegröße:
M12
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
J22010.0X1.0
Weitere Suchbegriffe: gewindefräser feingewinde
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,27*
€ 290,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.