| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-J22516.0X1.5 Herst.-Nr.: J22516.0X1.5 EAN/GTIN: 7320760689066 |
| |
|
| | |
| Gewindefräser, ISO-Metrisches Feingewinde ≥ M18 mit 1.50 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 5 Schneiden, 16mm Schneidendurchmesser und 16mm Weldonschaft gemäß DIN 6535 HB, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung, durchgehende Kühlmittelbohrungen und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 30mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Titan oder Titanlegierungen und kobaltbasierte Hochwarmfeste Legierung, angelassener gehärteter Stahl Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Alcrona Pro | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Beschichtungseigenschaften: | Beschichtet | Spanndurchmesser - Metrisch: | 16 mm | Kühlmittelversorgungseigenschaft: | Interne Kühlmittelzufuhr | Schneidrichtung: | Rechts | Maximale Schnitttiefe - Metrisch: | 30 mm | Drallwinkel: | 10 ° | Gesamtlänge - Metrisch: | 92 mm | Gewindegröße: | M18 | Gewindenenndurchmesser - Metrisch: | 16 mm | Gewindeform Typ: | MF - Metric fine | Gewindesteigung - Metrisch: | 1,5 mm | Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser: | 1.5 XD | Bestellcode ISO: | J22516.0X1.5 |
|
| | |
| | | |
| |