Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J2358.0-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J2358.0-14
UNC Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J2358.0-14
UNC Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J2358.0-14
UNC Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J2358.0-14
UNC Gewindefräser Spiralnut 10° innere Kühlmittelzufuhr J2358.0-14
Artikel-Nr.:
     C7990-J2358.0-14
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J2358.0-14
EAN/GTIN:
     7320760689158
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
Gewindefräser, Grobgewinde ≥ UNC 7/16" mit 14 Gängen / Inch, Abmessungen nach DORMER Standard mit 4 Schneiden, 8mm Schneidendurchmesser und 8mm Weldonschaft gemäß DIN 6535 HB, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung, durchgehende Kühlmittelbohrungen und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 19mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Titan oder Titanlegierungen, angelassener gehärteter Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Kühlmittelversorgungseigenschaft:
Interne Kühlmittelzufuhr
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
19 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Gewindegröße:
7/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindegänge pro Zoll:
14
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Bestellcode ISO:
J2358.0-14
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.