Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28014.0-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28014.0-19
G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28014.0-19
G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28014.0-19
G(BSP) Gewindefräser Spiralnut 10° J28014.0-19
Artikel-Nr.:
     C7990-J28014.0-19
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     J28014.0-19
EAN/GTIN:
     7320760689301
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
Gewindefräser, Britisches Standardrohrgewinde ≥ G 3/8" mit 19 Gängen / Inch, Abmessungen nach DORMER Standard mit 5 Schneiden, 14mm Schneidendurchmesser und 14mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung und 10° Helixwinkel zum fräsen von maximal 26mm langer rechter oder linker Innen- und Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Titan oder Titanlegierungen, angelassener gehärteter Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Alcrona Pro
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
26 mm
Drallwinkel:
10 °
Gesamtlänge - Metrisch:
83 mm
Gewindegröße:
3/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindegänge pro Zoll:
19
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
J28014.0-19
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,98*
€ 468,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,72*
€ 455,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,38*
€ 414,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,97*
€ 390,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.