Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Gewindebohrer in Metallkassette L126650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Gewindebohrer in Metallkassette L126650
Kombi-Gewindebohrer in Metallkassette L126650
Artikel-Nr.:
     C7990-L126650
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     L126650
EAN/GTIN:
     7320760199756
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Kombigewindebohrer-Set 650 ( 6 teilig ) in Metallkasette zum herstellen ISO- Metrischer Gewinde von M4 bis M12, bestehend aus 6 HSS vaporisierten kombigewindebohrer E650 mit 30° Spiralnut 1.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DORMER-ISO
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
30 °
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindetoleranzklasse:
6H
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
L126650
... > Dormer Pramet > Sets > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,33*
€ 320,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
RS53072
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.