Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräswendeschneidplatte - Eckfräsen LNGU 160708SR-M:M8340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräswendeschneidplatte - Eckfräsen LNGU 160708SR-M:M8340
Fräswendeschneidplatte - Eckfräsen LNGU 160708SR-M:M8340
Fräswendeschneidplatte - Eckfräsen LNGU 160708SR-M:M8340
Artikel-Nr.:
     C7990-LNGU 160708SR-M:M8340
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     LNGU 160708SR-M:M8340
EAN/GTIN:
     3603602993663
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Doppelseitige Fräswendeschneidplatte LNGU 1607 mit Spanbrecher, Rektagonal für eine maximale Schnitttiefe von 13.0mm, mit 0.8mm Eckenradius, einer Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse G und M Geometrie mit verrundeter Schneidkante und Facettierung, M8340 PVD beschichtetes Feinstkorn WC-Co Hartmetall im ISO-Bereich P25-P50 zum bearbeiten von Stahl mit Schaft-Eckfräser SLN16
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
M8340
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Eckenradius - Zoll:
0.031 inch
Eckenradius - Metrisch:
0,8 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch:
16.6 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
0.512 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
13 mm
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch:
5.7 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
7,5 mm
Breite Wendeschneidplatte - Metrisch:
13.2 mm
Bestellcode ISO:
LNGU 160708SR-M:M8340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.