Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeschneidplatte - Heavy Duty und Eisenbahn LNUX 301940SN-DM:T9325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwendeschneidplatte - Heavy Duty und Eisenbahn LNUX 301940SN-DM:T9325
Drehwendeschneidplatte - Heavy Duty und Eisenbahn LNUX 301940SN-DM:T9325
Drehwendeschneidplatte - Heavy Duty und Eisenbahn LNUX 301940SN-DM:T9325
Artikel-Nr.:
     C7990-LNUX 301940SN-DM:T9325
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     LNUX 301940SN-DM:T9325
EAN/GTIN:
     3603602893451
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Sonderausführung negative Dreh-Wendeschneidplatte, Rechteckig mit einer Hauptkantenlänge von 30mm, 4mm Schneidenradius, Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse U, Spanbrecher DM mit verrundeter und facettierter Schneidkante, im Substrat T9325, MT-CVD beschichtetes functionally graded WC-Co carbide im ISO-Bereich P15-P35, zur schweren bis mittleren Bearbeitung von Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
T9325
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Eckenradius - Zoll:
0.157 inch
Eckenradius - Metrisch:
4 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch:
30 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
0.394 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
10 mm
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch:
6.35 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
19,05 mm
Breite Wendeschneidplatte - Metrisch:
12 mm
Bestellcode ISO:
LNUX 301940SN-DM:T9325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.