Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeschneidplatte - Heavy Duty und Eisenbahn LNUX 40-1129003:T9335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwendeschneidplatte - Heavy Duty und Eisenbahn LNUX 40-1129003:T9335
Drehwendeschneidplatte - Heavy Duty und Eisenbahn LNUX 40-1129003:T9335
Drehwendeschneidplatte - Heavy Duty und Eisenbahn LNUX 40-1129003:T9335
Artikel-Nr.:
     C7990-LNUX 40-1129003:T9335
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     LNUX 40-1129003:T9335
EAN/GTIN:
     3603602902832
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Sonderausführung negative Dreh-Wendeschneidplatte, Rechteckig mit einer Hauptkantenlänge von 40mm, 3.2mm Schneidenradius und Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse U, Spanbrecher 1129003, im Substrat T9335, MT-CVD beschichtetes functionally graded WC-Co carbide im ISO-Bereich P20-P45, zur extra schweren Bearbeitung von Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
T9335
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Eckenradius - Zoll:
0.126 inch
Eckenradius - Metrisch:
3,2 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch:
40 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
1.063 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
27 mm
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch:
9.3 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
14 mm
Breite Wendeschneidplatte - Metrisch:
25.2 mm
Bestellcode ISO:
LNUX 40-1129003:T9335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.