| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-P5053.0X3.0 Herst.-Nr.: P5053.0X3.0 EAN/GTIN: 7320760886106 |
| |
|
| | |
| Zylindrischer Frässtift mit Kugelnase (Form C), Durchmesser 3mm mit 14mm Schnittlänge, 38mm Gesamtlänge und 3mm Schaft, Vollhartmetall mit blanker Oberfläche, AS einseitigem Schnitt mit leichtem Linksquerschnitt zum bearbeiten von Konturen uns Kreisbögen in Hochwarmfeste Legierungen Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h6 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 3 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 3 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 38 mm | Bestellcode ISO: | P5053.0X3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |