Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift – Tropfen P5093.0X3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässtift – Tropfen P5093.0X3.0
Frässtift – Tropfen P5093.0X3.0
Frässtift – Tropfen P5093.0X3.0
Frässtift – Tropfen P5093.0X3.0
Artikel-Nr.:
     C7990-P5093.0X3.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     P5093.0X3.0
EAN/GTIN:
     7320760886120
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Ovaler Frässtift (Form E), Durchmesser 3mm mit 6mm Schnittlänge, 38mm Gesamtlänge und 3mm Schaft, Vollhartmetall mit blanker Oberfläche, AS einseitigem Schnitt mit leichtem Linksquerschnitt zur runden Kantenformung in Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
3 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
38 mm
Bestellcode ISO:
P5093.0X3.0
... > Milling > Solid > Burrs
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.