| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-P6016.3X3.0 Herst.-Nr.: P6016.3X3.0 EAN/GTIN: 7320760692806 |
| |
|
| | |
| Zylindrischer Frässtift ohne Stirnverzahnung (Form A), Durchmesser 6.3mm mit 12.7mm Schnittlänge, 45mm Gesamtlänge und 3mm Schaft, VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche, VA einseitigem Schnitt mit mittlerer Zahnteilung zum bearbeiten von Oberflächen in Edelstahl Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h7 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 3 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 6,3 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 45 mm | Bestellcode ISO: | P6016.3X3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |