| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-P60512.7X6.0 Herst.-Nr.: P60512.7X6.0 EAN/GTIN: 7320760692899 |
| |
|
| | |
| Zylindrischer Frässtift mit Kugelnase (Form C), Durchmesser 12.7mm mit 25mm Schnittlänge, 70mm Gesamtlänge und 6mm Schaft, VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche, VA einseitigem Schnitt mit mittlerer Zahnteilung zum bearbeiten von Konturen uns Kreisbögen in Edelstahl Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h7 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 6 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 12,7 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 70 mm | Bestellcode ISO: | P60512.7X6.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |