| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-P6118.0X6.0 Herst.-Nr.: P6118.0X6.0 EAN/GTIN: 7320760693025 |
| |
|
| | |
| Abgerundeter Tannen-Frässtift (Form F), Durchmesser 8mm mit 20mm Schnittlänge, 65mm Gesamtlänge und 6mm Schaft, VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche, VA einseitigem Schnitt mit mittlerer Zahnteilung zum bearbeiten von Konturen mit mehreren Winkeln, Abrunden von Kanten und Schneiden in schwer zugängliche Bereichen in Edelstahl Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h7 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 6 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 8 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 65 mm | Bestellcode ISO: | P6118.0X6.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |