| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-P6158.0X6.0 Herst.-Nr.: P6158.0X6.0 EAN/GTIN: 7320760693094 |
| |
|
| | |
| Flemmanförmiger Frässtift (Form H), Durchmesser 8mm mit 19mm Schnittlänge, 64mm Gesamtlänge und 6mm Schaft, VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche, VA einseitigem Schnitt mit mittlerer Zahnteilung zur Rundkantenkonturierung und Schweißvorbereitung in Edelstahl Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h7 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 6 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 8 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 64 mm | Bestellcode ISO: | P6158.0X6.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |