Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P7018.0X6.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P7018.0X6.0
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P7018.0X6.0
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P7018.0X6.0
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P7018.0X6.0
Artikel-Nr.:
     C7990-P7018.0X6.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     P7018.0X6.0
EAN/GTIN:
     7320760693162
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zylindrischer Frässtift ohne Stirnverzahnung (Form A), Durchmesser 8mm mit 19mm Schnittlänge, 64mm Gesamtlänge und 6mm Schaft, VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche, ST einseitigem Schnitt mit Spanbrecher und mittlerer Zahnteilung zum bearbeiten von Oberflächen in Stahl und Stahlguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h7
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
64 mm
Bestellcode ISO:
P7018.0X6.0
... > Milling > Solid > Burrs
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.