| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-P7019.6X6.0 Herst.-Nr.: P7019.6X6.0 EAN/GTIN: 7320760693179 |
| |
|
| | |
| Zylindrischer Frässtift ohne Stirnverzahnung (Form A), Durchmesser 9.6mm mit 19mm Schnittlänge, 64mm Gesamtlänge und 6mm Schaft, VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche, ST einseitigem Schnitt mit Spanbrecher und mittlerer Zahnteilung zum bearbeiten von Oberflächen in Stahl und Stahlguss Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h7 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 6 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 9,6 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 64 mm | Bestellcode ISO: | P7019.6X6.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |