| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-P7078.0X6.0 Herst.-Nr.: P7078.0X6.0 EAN/GTIN: 7320760693285 |
| |
|
| | |
| Kugel-rässtift (Form D), Durchmesser 8mm mit 6mm Schnittlänge, 52mm Gesamtlänge und 6mm Schaft, VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche, ST einseitigem Schnitt mit Spanbrecher und mittlerer Zahnteilung für komplizierte Schlitz-, Metallgravur- und Schweißvorbereitungen in Stahl und Stahlguss Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h7 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 6 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 8 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 52 mm | Bestellcode ISO: | P7078.0X6.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |