| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-P8074.0X3.0 Herst.-Nr.: P8074.0X3.0 EAN/GTIN: 7320760687642 |
| |
|
| | |
| Kugel-rässtift (Form D), Durchmesser 4mm mit 3.4mm Schnittlänge, 38mm Gesamtlänge und 3mm Schaft, Vollhartmetall mit blanker Oberfläche, DC doppelseitigem Schnitt mit enger Zahnteilung für komplizierte Schlitz-, Metallgravur- und Schweißvorbereitungen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen, Hochwarmfeste Legierungen, gehärtete Materialien Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h6 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 3 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 4 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 38 mm | Bestellcode ISO: | P8074.0X3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |