| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-P8078.0X6.0 Herst.-Nr.: P8078.0X6.0 EAN/GTIN: 7320760687673 |
| |
|
| | |
| Kugel-rässtift (Form D), Durchmesser 8mm mit 6mm Schnittlänge, 52mm Gesamtlänge und 6mm Schaft, VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche, DC doppelseitigem Schnitt mit enger Zahnteilung für komplizierte Schlitz-, Metallgravur- und Schweißvorbereitungen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen, Hochwarmfeste Legierungen, gehärtete Materialien Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h7 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 6 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 8 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 52 mm | Bestellcode ISO: | P8078.0X6.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |