| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-P8096.3X3.0 Herst.-Nr.: P8096.3X3.0 EAN/GTIN: 7320760687772 |
| |
|
| | |
| Ovaler Frässtift (Form E), Durchmesser 6.3mm mit 9.5mm Schnittlänge, 42mm Gesamtlänge und 3mm Schaft, VHM mit gehärtetem Stahlschaft und blanker Oberfläche, DC doppelseitigem Schnitt mit enger Zahnteilung zur runden Kantenformung in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen, Hochwarmfeste Legierungen, gehärtete Materialien Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h7 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 3 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 6,3 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 42 mm | Bestellcode ISO: | P8096.3X3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |