| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-P8376.0X6.0 Herst.-Nr.: P8376.0X6.0 EAN/GTIN: 7320760688526 |
| |
|
| | |
| Kugel-rässtift (Form D), Durchmesser 6mm mit 4.7mm Schnittlänge, 50mm Gesamtlänge und 6mm Schaft, Vollhartmetall mit blanker Oberfläche, AL einseitigem Schnitt mit weiter Zahnteilung für komplizierte Schlitz-, Metallgravur- und Schweißvorbereitungen in Reinaluminium, Aluminiumguss 0 und Polymere Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DORMER | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h6 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 6 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 6 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 50 mm | Bestellcode ISO: | P8376.0X6.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |